リゲッタ
リゲッタ オープントゥウエッジサンダル RW1004
バックベルト付で脱げにくい。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
ヒール(cm)
7
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
1.5
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
サイズ(cm)
22~22.5
23~23.5
24~24.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70344594
RW1004
オフホワイト
S
210
22~22.5
甲:12.8、底:7.7
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
70344603
RW1004
オフホワイト
M
225
23~23.5
甲:13.3、底:7.9
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
70344619
RW1004
オフホワイト
L
240
24~24.5
甲:13.8、底:8.1
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
70344628
RW1004
ブラック
S
210
22~22.5
甲:12.8、底:7.7
オープン
取扱い終了
70344637
RW1004
ブラック
M
225
23~23.5
甲:13.3、底:7.9
オープン
取扱い終了
70344646
RW1004
ブラック
L
240
24~24.5
甲:13.8、底:8.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください