レクロイ(テレダイン・ジャパン)
任意波形発生器
基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ。
出力波形イメージを表示されるため設定が容易。
詳細に波形の出力が可能。
組み込みの任意波形を読み込んで再生可能。
多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます。
分解能
垂直:14bit
ディスプレイ
4.3インチ カラー
サンプリング速度
150MS/s
メモリ長さ
16k
校正証明書
付き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70344795
T3AFG30
30
2
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
70344804
T3AFG60
60
2
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください