オサメ工業
高圧用キャップ(PK・SUS304)
材質
SUS304
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側には高圧用Wフェルール(PK)又は高圧用キャップ(PK)をご使用下さい。※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
全16種類を絞り込む
呼び径
選択してください
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70347717
-
0.031
6
10A
32
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347726
-
0.042
6
15A
36
27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347735
-
0.056
6
20A
42
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347744
-
0.081
6
25A
50
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
70347753
-
0.11
6
32A
58
48
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347769
-
0.14
6
40A
65
55
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347778
-
0.23
7
50A
78
67
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70347787
-
0.4
8
65A
95
84
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
70347796
-
0.52
8
80A
108
97.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347805
-
0.65
8
90A
120
108
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347814
-
0.82
8
100A
135
123
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70347823
-
1.43
10
125A
160
148.3
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347839
-
2.11
10
150A
190
175
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347848
-
3.44
10
200A
244
230
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70347857
-
6
12
250A
290
277
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347866
-
8.5
12
300A
344
330
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材