オサメ工業
高圧用キャップ(PK・SUS316L)
材質
SUS316L
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側には高圧用Wフェルール(PK)又は高圧用キャップ(PK)をご使用下さい。※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70347875
-
6
10A
32
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347884
-
6
15A
36
27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347893
-
6
20A
42
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347909
-
6
25A
50
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347918
-
6
32A
58
48
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347927
-
6
40A
65
55
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347936
-
7
50A
78
67
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347945
-
8
65A
95
84
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347954
-
8
80A
108
97.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347963
-
8
90A
120
108
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347979
-
8
100A
135
123
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347988
-
10
125A
160
148.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70347997
-
10
150A
190
175
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348006
-
10
200A
244
230
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348015
-
12
250A
290
277
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348024
-
12
300A
344
330
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材