オサメ工業
高圧用キャップ(OA・SUS304)
材質
SUS304
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側は高圧用Wフェルール(OB)又は高圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70348033
-
6
10A
32
25
18
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348049
-
6
15A
36
30
21.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348058
-
6
20A
42
35
26.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348067
-
6
25A
50
40
31.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348076
-
6
32A
58
50
41.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348085
-
6
40A
65
55
46.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70348094
-
7
50A
78
70
61.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70348103
-
8
65A
95
85
76.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348119
-
8
80A
108
95
87
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70348128
-
8
90A
120
110
102
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348137
-
8
100A
135
125
116.8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348146
-
10
125A
160
150
141.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348155
-
10
150A
190
180
165
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348164
-
10
200A
244
230
215
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348173
-
12
250A
290
280
265
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348189
-
13
300A
344
334
318
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348198
-
14
350A
380
369
351
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348207
-
14
400A
428
418
402
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
70348216
-
14
450A
480
471
455
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
70348225
-
14
500A
534
526
506
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材