曜日別特売

高圧用キャップ(OB・SUS304)

高圧用キャップ(OB・SUS304) - オサメ工業高圧用キャップ(OB・SUS304) - オサメ工業
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側は高圧用Wフェルール(OA)又は高圧用キャップ(OA)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70348435-0.0377.510A3218.4
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348444-0.0477.515A3622.2
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348453-0.0657.520A4227.3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70348469-0.0957.525A5032.2
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348478-0.137.532A5842.2
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348487-0.167.540A6547.3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70348496-0.26950A7862.3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70348505-0.421065A9577.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
70348514-0.551080A10887.5
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348523-0.691090A120102.7
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
70348539-0.8610100A135117.6
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348548-1.512125A160142.8
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348557-2.1412150A190166
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348566-3.6312200A244216
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348575-5.9814250A290266.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348584-9.216300A344319.5
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348593-1217350A380352.3
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348609-1417400A428403.5
オープン
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348618-2018450A480456.7
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348627-2518500A534508
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする