オサメ工業
高圧用キャップ(OB・SUS316L)
材質
SUS316L
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度30°になります。
※使用可能クランプ…PCクランプ、MCクランプ、PHクランプ(100A~)
※相手側は高圧用Wフェルール(OA)又は高圧用キャップ(OA)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカー製品と合わせて使用して下さい。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70348636
-
0.037
32
18.4
7.5
10A
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70348645
-
0.047
36
22.2
7.5
15A
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348654
-
0.065
42
27.3
7.5
20A
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348663
-
0.095
50
32.2
7.5
25A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348679
-
0.13
58
42.2
7.5
32A
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348688
-
0.16
65
47.3
7.5
40A
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348697
-
0.26
78
62.3
9
50A
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348706
-
0.42
95
77.5
10
65A
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348715
-
0.55
108
87.5
10
80A
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348724
-
0.69
120
102.7
10
90A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348733
-
0.86
135
117.6
10
100A
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348749
-
1.5
160
142.8
12
125A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348758
-
2.14
190
166
12
150A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348767
-
3.63
244
216
12
200A
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348776
-
5.98
290
266.5
14
250A
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348785
-
9.2
344
319.5
16
300A
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348794
-
12
380
352.3
17
350A
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348803
-
14
428
403.5
17
400A
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348819
-
20
480
456.7
18
450A
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70348828
-
25
534
508
18
500A
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材