オサメ工業
低圧用キャップ(PK・SUS304)
形状
キャップ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(PK)又は低圧用キャップ(PK)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
100A
125A
150A
200A
250A
300A
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70349354
-
100A
0.88
135
123
8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349363
-
125A
1.22
160
148.3
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70349379
-
150A
1.77
190
175
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70349388
-
200A
3.55
244
230
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349397
-
250A
5.1
290
277
10
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349406
-
300A
7.39
344
330
10
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材