オサメ工業
低圧用キャップ(PK・SUS316L)
材質
SUS316L
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(PK)又は低圧用キャップ(PK)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
※PKタイプは300A迄の取り扱いとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70349415
-
0.88
8
100A
135
123
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349424
-
1.22
8
125A
160
148.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349433
-
1.77
8
150A
190
175
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349449
-
3.55
10
200A
244
230
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349458
-
5.1
10
250A
290
277
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349467
-
7.39
10
300A
344
330
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材