オサメ工業
低圧用キャップ(OA・SUS304)
材質
SUS304
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(OB)又は低圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70349476
-
9
100A
135
125
116.8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349485
-
10
125A
160
150
141.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349494
-
10
150A
190
180
165
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349503
-
10
200A
244
230
215
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349519
-
12
250A
290
280
265
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349528
-
12
300A
344
334
318
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349537
-
14
350A
380
369
351
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349546
-
14
400A
428
418
402
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
70349555
-
14
450A
480
471
455
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
70349564
-
14
500A
534
526
506
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材