オサメ工業
低圧用キャップ(OB・SUS304)
材質
SUS304
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(OA)又は低圧用キャップ(OA)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70349677
-
10
100A
135
117.6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349686
-
12
125A
160
142.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349695
-
12
150A
190
166
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349704
-
12
200A
244
216
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349713
-
12
250A
290
266.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349729
-
12
300A
344
319.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349738
-
16
350A
380
352.3
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349747
-
16
400A
428
403.5
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349756
-
16
450A
480
456.7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349765
-
16
500A
534
508
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材