曜日別特売

低圧用キャップ(OB・SUS316L)

低圧用キャップ(OB・SUS316L) - オサメ工業低圧用キャップ(OB・SUS316L) - オサメ工業
材質SUS316L形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(OA)又は低圧用キャップ(OA)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70349774-10100A135117.6
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349783-12125A160142.8
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349799-12150A190166
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349808-12200A244216
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349817-12250A290266.5
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349826-12300A344319.5
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349835-16350A380352.3
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349844-16400A428403.5
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349853-16450A480456.7
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349869-16500A534508
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする