曜日別特売

パッキン(シリコン)

パッキン(シリコン) - オサメ工業パッキン(シリコン) - オサメ工業
(1件のレビュー)
材質シリコン内容量1個
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70349878-10A1432225
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
70349887-15A17.536227
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
70349896-20A2342232
オープン
349
384(税込)
当日出荷
70349905-25A28.450240
オープン
429
472(税込)
当日出荷
70349914-32A37.158248
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
70349923-40A4365255
オープン
549
604(税込)
当日出荷
70349939-50A5578267
オープン
619
681(税込)
当日出荷
70349948-65A70.395284
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70349957-80A83.1108297.1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
70349966-90A95.61202108
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
70349975-100A108.31352123
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
70349984-125A1331602.5148.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70349993-150A158.41902.5175
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70350009-200A208.32442.5230
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
70350018-250A259.42902.5277
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
70350027-300A309.53442.5330
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70349939
2023-07-15
用途: THERMOS FDH-2000の中せんパッキン
サービス業

購入品:パッキン(シリコン) 材質シリコン 呼び径50A 寸法d(mm)55 寸法A(mm)78 寸法t(mm)2 寸法P(mm)67
THERMOS FDH-2000の中せんパッキンが摩耗してそそぐ際に中せんのふちから漏れるようになった、正規品(THERMOS 水筒 パッキン FDH中せんパッキン)が生産終了していたため代用品として購入したパッキンを加工して使用したところ漏れることなく使用できた。内径はぴったりだったが外径は大きかったため膨らんでいる部分までをカットしたところぴったりはまった。中せんを閉める時最後の10度くらいはかなり力が必要だが漏れるよりまし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする