オサメ工業
パッキン(テフロン)
材質
テフロン
内容量
1個
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
全16種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
14
17.5
23
28.4
37.1
43
55
70.3
83.1
95.6
108.3
133
158.4
208.3
259.4
309.5
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70350036
-
10A
14
32
2
25
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350045
-
-
17.5
36
1.8
27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70350054
-
-
23
42
1.8
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70350063
-
-
28.4
50
1.8
40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
70350079
-
-
37.1
58
1.8
48
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70350088
-
-
43
65
1.8
55
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70350097
-
-
55
78
1.8
67
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70350106
-
-
70.3
95
1.8
84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
70350115
-
-
83.1
108
1.8
97.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70350124
-
-
95.6
120
1.8
108
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350133
-
-
108.3
135
1.8
123
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350149
-
-
133
160
2.1
148.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
70350158
-
-
158.4
190
2.1
175
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
70350167
-
-
208.3
244
2.1
230
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
70350176
-
-
259.4
290
2.1
277
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350185
-
-
309.5
344
2.1
330
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材