パッキン(バイトン)

パッキン(バイトン) - オサメ工業パッキン(バイトン) - オサメ工業
材質バイトン内容量1個
注意
※高圧用、低圧用(100A~)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70350194--10A1432225
オープン739
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350203--15A17.536227
オープン779
779
857(税込)
当日出荷
70350219--20A2342232
オープン849
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350228--25A28.450240
オープン949
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350237--32A37.158248
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350246--40A4365255
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350255--50A5578267
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350264--65A70.395284
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350273--80A83.1108297.1
オープン3,098
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350289--90A95.61202108
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350298--100A108.31352123
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
70350307--125A1331602.5148.3
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350316--150A158.41902.5175
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350325--200A208.32442.5230
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350334--250A259.42902.5277
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350343--300A309.53442.5330
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70972697【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)80A83.1108297.1
オープン3,098
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする