オサメ工業
Oリング(シリコン)
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径
寸法d(mm)
寸法W(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70350359
-
赤褐色
10A
20.8
2.4
P-21
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350368
-
赤褐色
15A
24.4
3.1
G-25
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350377
-
赤褐色
20A
29.4
3.1
G-30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350386
-
赤褐色
25A
34.4
3.1
G-35
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350395
-
赤褐色
32A
44.4
3.1
G-45
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350404
-
赤褐色
40A
49.4
3.1
G-50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
70350413
-
赤褐色
50A
64.4
3.1
G-65
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350429
-
赤褐色
65A
79.4
3.1
G-80
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350438
-
赤褐色
80A
89.4
3.1
G-90
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
70350447
-
赤褐色
90A
104.4
3.1
G-105
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350456
-
赤褐色
100A
119.4
3.1
G-120
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
70350465
-
赤褐色
125A
144.4
3.1
G-145
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
70350474
-
赤褐色
150A
169.3
5.7
G-170
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350483
-
赤褐色
200A
219.3
5.7
G-220
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70350499
-
赤褐色
250A
269.3
5.7
G-270
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70350508
-
赤褐色
300A
321.5
6
V-325
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70350517
-
赤褐色
350A
354.95
6.98
AS568B-457
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350526
-
半透明
400A
406
6
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
70350535
-
半透明
450A
459
6
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350544
-
半透明
500A
508
9
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材