オサメ工業
Oリング(バイトン)
材質
バイトン
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70350553
-
10A
20.8
2.4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
70350569
-
15A
24.4
3.1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
70350578
-
20A
29.4
3.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
70350587
-
25A
34.4
3.1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350596
-
32A
44.4
3.1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
70350605
-
40A
49.4
3.1
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
70350614
-
50A
64.4
3.1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350623
-
65A
79.4
3.1
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
70350639
-
80A
89.4
3.1
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350648
-
90A
104.4
3.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70350657
-
100A
119.4
3.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
70350666
-
125A
144.4
3.1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350675
-
150A
169.3
5.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
70350684
-
200A
219.3
5.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
70350693
-
250A
269.3
5.7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350709
-
300A
321.5
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350718
-
350A
354.95
6.98
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350727
-
400A
406
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350736
-
450A
459
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350745
-
500A
508
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材