オサメ工業
Oリング(NBR)
色
黒
材質
NBR
内容量
1個
全20種類を絞り込む
呼び径
選択してください
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
350A
400A
450A
500A
寸法d(mm)
選択してください
20.8
24.4
29.4
34.4
44.4
49.4
64.4
79.4
89.4
104.4
119.4
144.4
169.3
219.3
269.3
321.5
354.95
406
459
508
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70350754
-
10A
20.8
2.4
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350763
-
15A
24.4
3.1
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350779
-
20A
29.4
3.1
オープン
¥
76
¥
84
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350788
-
25A
34.4
3.1
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350797
-
32A
44.4
3.1
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350806
-
40A
49.4
3.1
オープン
¥
97
¥
107
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350815
-
50A
64.4
3.1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350824
-
65A
79.4
3.1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350833
-
80A
89.4
3.1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350849
-
90A
104.4
3.1
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350858
-
100A
119.4
3.1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350867
-
125A
144.4
3.1
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350876
-
150A
169.3
5.7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350885
-
200A
219.3
5.7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
70350894
-
250A
269.3
5.7
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350903
-
300A
321.5
6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350919
-
350A
354.95
6.98
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350928
-
400A
406
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70350937
-
450A
459
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70350946
-
500A
508
9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材