オサメ工業
キャップA(SUS304)
材質
SUS304
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※材質はSUS304になります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70351637
-
1S・1.5S
6.4
50.5
43.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
70351646
-
2S
6.4
64
56.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70351655
-
2.5S
6.4
77.5
70.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70351664
-
3S
6.4
91
83.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351673
-
4S
8
119
110
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材