オサメ工業
キャップA(SUS316L)
材質
SUS316L
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※材質はSUS316Lになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70351689
-
1S・1.5S
6.4
50.5
43.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351698
-
2S
6.4
64
56.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351707
-
2.5S
6.4
77.5
70.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351716
-
3S
6.4
91
83.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351725
-
4S
8
119
110
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材