オサメ工業
キャップB(SUS304)
材質
SUS304
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※材質はSUS304になります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70351734
-
1S・1.5S
11
50.5
38.1
43.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70351743
-
2S
11
64
50.8
56.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351759
-
2.5S
11
77.5
63.5
70.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351768
-
3S
11
91
76.3
83.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351777
-
3.5S
11
106
89.1
97
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351786
-
4S
11
119
101.6
110
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351795
-
4.5S
10
130
114.3
122
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351804
-
5.5S
11
155
139.8
146
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351813
-
6.5S
11
183
165.2
174
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351829
-
8.5S
13.2
233.5
216.3
225
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材