オサメ工業
キャップB(SUS316L)
材質
SUS316L
形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※材質はSUS316Lになります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70351838
-
1S・1.5S
11
50.5
38.1
43.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351847
-
2S
11
64
50.8
56.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351856
-
2.5S
11
77.5
63.5
70.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351865
-
3S
11
91
76.3
83.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351874
-
3.5S
11
106
89.1
97
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351883
-
4S
11
119
101.6
110
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351899
-
4.5S
10
130
114.3
122
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351908
-
5.5S
11
155
139.8
146
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351917
-
6.5S
11
183
165.2
174
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351926
-
8.5S
13.2
233.5
216.3
225
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材