オサメ工業
パッキン(シリコン)
材質
シリコン
形状
ツバ付き
寸法t(mm)
2
内容量
1個
注意
※形状…ツバ付き になります。
全11種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
4.5S
5.5S
6.5S
8.5S
寸法d(mm)
選択してください
23
35.7
47.8
59.5
72.3
85.1
97.6
108.3
133.8
159.2
208.3
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70351935
-
1S
23
50.5
43.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70351944
-
1.5S
35.7
50.5
43.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
70351953
-
2S
47.8
64
56.5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
70351969
-
2.5S
59.5
77.5
70.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
70351978
-
3S
72.3
91
83.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
70351987
-
3.5S
85.1
106
97
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70351996
-
4S
97.6
119
110
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70352005
-
4.5S
108.3
130
122
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70352014
-
5.5S
133.8
155
146
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70352023
-
6.5S
159.2
183
174
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70352039
-
8.5S
208.3
233.5
225
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材