曜日別特売

パッキン(テフロン)

パッキン(テフロン) - オサメ工業パッキン(テフロン) - オサメ工業
材質テフロン形状ツバ無し寸法t(mm)2内容量1個
注意
※形状…ツバ無し になります。
全11種類を絞り込む
サイズ
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352048-1S2350.543.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70352057-1.5S35.750.543.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70352066-2S47.86456.5
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
70352075-2.5S59.577.570.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70352084-3S72.39183.5
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352093-3.5S85.110697
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
70352109-4S97.6119110
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70352118-4.5S108.3130122
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
70352127-5.5S133.8155146
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
70352136-6.5S159.2183174
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
70352145-8.5S208.3233.5225
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする