オサメ工業
パッキン(バイトン)
材質
バイトン
形状
ツバ付き
寸法t(mm)
2
内容量
1個
注意
※形状…ツバ付き になります。
全11種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
4.5S
5.5S
6.5S
8.5S
寸法d(mm)
選択してください
23
35.7
47.8
59.5
72.3
85.1
97.6
108.3
133.8
159.2
208.3
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352154
-
1S
23
50.5
43.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70352163
-
1.5S
35.7
50.5
43.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70352179
-
2S
47.8
64
56.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70352188
-
2.5S
59.5
77.5
70.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70352197
-
3S
72.3
91
83.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352206
-
3.5S
85.1
106
97
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352215
-
4S
97.6
119
110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352224
-
4.5S
108.3
130
122
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352233
-
5.5S
133.8
155
146
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352249
-
6.5S
159.2
183
174
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70352258
-
8.5S
208.3
233.5
225
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材