グリーンクロス
アルミUバンド 60.5Φ
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途
標識や看板の取付用に
材質
アルミ型材
質量(g)
約160(1個)
適合ポール径(Φmm)
60
寸法(幅W×高さH)(cm)
12.7×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付用の金具ですので表面に多少キズや汚れがあります。
※保護具を着用して取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352267
-
1セット(2個)
ボルト、ナット3/8×38(ワッシャー、スプリングワッシャー)4組
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70352276
-
1セット(100個)
ボルト、ナット3/8×38(ワッシャー、スプリングワッシャー)200組
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300