グリーンクロス
拡声器06S
コンパクトなメガホンです。IP65の防塵防水仕様で屋外でも安心です。
用途
朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様
音声+サイレン
質量(g)
780
最大出力(W)
10
定格出力(W)
6
使用電源
単3電池6本(別売)
電池使用時間(時間)
10
口径×全長(mm)
155×250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70352346
EKB118
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300