ヘッドマイクメガホン

ヘッドマイクメガホン - グリーンクロスヘッドマイクメガホン - グリーンクロス

衛生的な拡声をハンズフリーでできます。

用途朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。仕様音声+ホイッスル質量(g)600最大出力(W)4定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×215×133使用電源単3電池4本(別売)電池使用時間(時間)音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352416EKB301
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする