曜日別特売

抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ

抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ - 旭電機化成抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ - 旭電機化成抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ - 旭電機化成抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ - 旭電機化成抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ - 旭電機化成

断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります。凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。

用途いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。材質凝固剤:高分子吸水樹脂、袋:PE樹脂内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※凝固剤は1袋で約4mlの尿をゼリー状に固められます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
使用可能回数
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352425KBO-2705150×280×251305回分凝固剤、汚物袋、処理袋が各5個-
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70352434KBO-27100240×220×150-100回分凝固剤、汚物袋、処理袋が各100個2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする