曜日別特売

ポスターパネル Rパネル

ポスターパネル Rパネル - トレードポスターパネル Rパネル - トレードポスターパネル Rパネル - トレードポスターパネル Rパネル - トレードポスターパネル Rパネル - トレードポスターパネル Rパネル - トレード

コーナーに丸みをつけた安全設計のポスターフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)14.3取付け方法裏板取外し式材質フレーム:アルミ、透明カバー:PET 0.38mmUV、背板:ダンボール 3mm付属品吊りひも使用場所屋内用内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70353177059536612×859×6.5594×841582×8296シルバーA1
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353186059537438×612×6.5420×594408×5824シルバーA2
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353195059538315×438×6.5297×420285×4082シルバーA3
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353204059539228×315×6.5210×297198×2851シルバーA4
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353213059540746×1048×6.5728×1030716×10187シルバーB1
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353229059541533×746×6.5515×728503×7165シルバーB2
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353238059542382×533×6.5364×515352×5033シルバーB3
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353247059543275×382×6.5257×364245×3522シルバーB4
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353256059544612×859×6.5594×841582×8296ブラックA1
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353265059545438×612×6.5420×594408×5824ブラックA2
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353274059546315×438×6.5297×420285×4082ブラックA3
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353283059547228×315×6.5210×297198×2851ブラックA4
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353299059548746×1048×6.5728×1030716×10187ブラックB1
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353308059549533×746×6.5515×728503×7165ブラックB2
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353317059550382×533×6.5364×515352×5033ブラックB3
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353326059551275×382×6.5257×364245×3522ブラックB4
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする