トレード
ALUMIUM SERIES 01 CUT
【2020年度アジアデザイン賞受賞】エッジを切り落として、シャープな印象を携えた額縁です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
7
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
材質(本体)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70353335
078478
2
マットシルバー
A3ノビ
アルミ
W329×H483
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353344
078479
1
マットシルバー
A4
アルミ
W210×H297
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353353
078483
2
マットシルバー
B4
アルミ
W257×H364
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353369
078484
1
マットシルバー
インチ
アルミ
W203×H255
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353378
078485
1
マットシルバー
八ツ切
アルミ
W242×H303
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353387
078486
2
マットシルバー
太子
アルミ
W288×H379
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353396
078487
2
マットシルバー
四ツ切
アルミ
W348×H424
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353405
078488
3
マットシルバー
大衣
アルミ
W394×H510
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353414
078489
3
マットシルバー
半切
アルミ
W424×H545
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353423
078490
4
マットシルバー
三三
アルミ
W455×H606
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353439
078491
5
マットシルバー
小全紙
アルミ
W510×H660
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353448
078492
5
マットシルバー
全紙
アルミ
W727×H545
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353457
078493
6
マットシルバー
大判
アルミ
W660×H850
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353466
078494
6
マットシルバー
MO判
アルミ
W700×H900
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353475
078495
1
マットシルバー
150角
アルミ
W150×H150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353484
078496
1
マットシルバー
200角
アルミ
W200×H200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353493
078497
1
マットシルバー
250角
アルミ
W250×H250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353509
078498
2
マットシルバー
300角
アルミ
W300×H300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353518
078499
2
マットシルバー
350角
アルミ
W350×H350
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353527
078500
3
マットシルバー
400角
アルミ
W400×H400
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353536
078501
3
マットシルバー
450角
アルミ
W450×H450
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353545
078502
3
マットシルバー
500角
アルミ
W500×H500
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353554
078503
4
マットシルバー
600角
アルミ
W600×H600
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353563
078504
5
マットシルバー
700角
アルミ
W700×H700
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353579
078505
6
マットシルバー
800角
アルミ
W800×H800
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353588
078506
7
マットシルバー
900角
アルミ
W900×H900
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353597
078507
2
マットシルバー
400×200
アルミ
W200×H400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353606
078508
2
マットシルバー
500×250
アルミ
W250×H500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353615
078509
3
マットシルバー
600×300
アルミ
W300×H600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353624
078510
4
マットシルバー
700×350
アルミ
W350×H700
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353633
078511
6
マットシルバー
900×450
アルミ
W450×H900
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353649
078512
4
マットシルバー
602×502
アルミ
W502×H602
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353658
078513
5
マットシルバー
702×502
アルミ
W502×H702
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353667
078514
5
マットシルバー
802×602
アルミ
W602×H802
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353676
078515
6
マットシルバー
917×612
アルミ
W612×H917
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353685
078519
2
マットブラック
A3ノビ
アルミ
W329×H483
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353694
078520
1
マットブラック
A4
アルミ
W210×H297
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353703
078524
2
マットブラック
B4
アルミ
W257×H364
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353719
078525
1
マットブラック
インチ
アルミ
W203×H255
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353728
078526
1
マットブラック
八ツ切
アルミ
W242×H303
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353737
078527
2
マットブラック
太子
アルミ
W288×H379
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353746
078528
2
マットブラック
四ツ切
アルミ
W348×H424
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353755
078529
3
マットブラック
大衣
アルミ
W394×H510
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353764
078530
3
マットブラック
半切
アルミ
W424×H545
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353773
078531
4
マットブラック
三三
アルミ
W455×H606
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353789
078532
5
マットブラック
小全紙
アルミ
W510×H660
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353798
078533
5
マットブラック
全紙
アルミ
W727×H545
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353807
078534
6
マットブラック
大判
アルミ
W660×H850
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353816
078535
6
マットブラック
MO判
アルミ
W700×H900
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70353825
078536
1
マットブラック
150角
アルミ
W150×H150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。