トレード
ALUMIUM SERIES 04 FLAP
中心から外側に向かって緩やかに傾斜した額縁です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
30
取付け方法
スライド式
材質(フレーム)
アルミ
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70354333
087610
885×1233
W841×H1189
825×1173
7
マットシルバー
A0
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354349
087611
638×885
W594×H841
578×825
6
マットシルバー
A1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354358
087612
464×638
W420×H594
404×578
4
マットシルバー
A2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354367
087613
341×464
W297×H420
281×404
2
マットシルバー
A3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354376
087614
373×527
W329×H483
313×467
2
マットシルバー
A3ノビ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354385
087615
254×341
W210×H297
194×281
1
マットシルバー
A4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354394
087616
192×254
W148×H210
132×194
1
マットシルバー
A5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354403
087617
772×1074
W728×H1030
712×1014
7
マットシルバー
B1
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354419
087618
559×772
W515×H728
499×712
5
マットシルバー
B2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354428
087619
408×559
W364×H515
348×499
3
マットシルバー
B3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354437
087620
301×408
W257×H364
241×348
2
マットシルバー
B4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354446
087621
226×301
W182×H257
166×241
1
マットシルバー
B5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354455
087622
885×1233
W841×H1189
825×1173
7
マットブラック
A0
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354464
087623
638×885
W594×H841
578×825
6
マットブラック
A1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354473
087624
464×638
W420×H594
404×578
4
マットブラック
A2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354489
087625
341×464
W297×H420
281×404
2
マットブラック
A3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354498
087626
373×527
W329×H483
313×467
2
マットブラック
A3ノビ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354507
087627
254×341
W210×H297
194×281
1
マットブラック
A4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354516
087628
192×254
W148×H210
132×194
1
マットブラック
A5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354525
087629
772×1074
W728×H1030
712×1014
7
マットブラック
B1
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354534
087630
559×772
W515×H728
499×712
5
マットブラック
B2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354543
087631
408×559
W364×H515
348×499
3
マットブラック
B3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354559
087632
301×408
W257×H364
241×348
2
マットブラック
B4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354568
087633
226×301
W182×H257
166×241
1
マットブラック
B5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。