トレード
デッサン額 FW
21mmの深さがあるので、厚みのある作品に対応できるフレームです。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
フレーム幅(mm)
16
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70357106
087887
170×170
W150×H150
138×138
1
シルバー
150角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357115
087888
220×220
W200×H200
188×188
1
シルバー
200角
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357124
087889
270×270
W250×H250
238×238
1
シルバー
250角
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357133
087890
320×320
W300×H300
288×288
2
シルバー
300角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357149
087891
370×370
W350×H350
338×338
2
シルバー
350角
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357158
087892
420×420
W400×H400
388×388
3
シルバー
400角
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357167
087893
470×470
W450×H450
438×438
3
シルバー
450角
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357176
087894
520×520
W500×H500
488×488
3
シルバー
500角
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357185
087895
620×620
W600×H600
588×588
5
シルバー
600角
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357194
087896
720×720
W700×H700
688×688
6
シルバー
700角
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357203
087897
820×820
W800×H800
788×788
6
シルバー
800角
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357219
087898
920×920
W900×H900
888×888
7
シルバー
900角
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357228
087899
861×1209
W841×H1189
829×1177
7
シルバー
A0
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357237
087900
614×861
W594×H841
582×829
6
シルバー
A1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357246
087901
440×614
W420×H594
408×582
4
シルバー
A2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357255
087902
317×440
W297×H420
285×408
2
シルバー
A3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357264
087903
230×317
W210×H297
198×285
1
シルバー
A4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357273
087904
168×230
W148×H210
136×198
1
シルバー
A5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357289
087905
748×1050
W728×H1030
716×1018
7
シルバー
B1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357298
087906
535×748
W515×H728
503×716
5
シルバー
B2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357307
087907
384×535
W364×H515
352×503
3
シルバー
B3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357316
087908
277×384
W257×H364
245×352
2
シルバー
B4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357325
087909
202×277
W182×H257
170×245
1
シルバー
B5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357334
087933
170×170
W150×H150
138×138
1
宗達
150角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357343
087934
220×220
W200×H200
188×188
1
宗達
200角
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357359
087935
270×270
W250×H250
238×238
1
宗達
250角
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357368
087936
320×320
W300×H300
288×288
2
宗達
300角
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357377
087937
370×370
W350×H350
338×338
2
宗達
350角
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357386
087938
420×420
W400×H400
388×388
3
宗達
400角
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357395
087939
470×470
W450×H450
438×438
3
宗達
450角
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357404
087940
520×520
W500×H500
488×488
3
宗達
500角
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357413
087941
620×620
W600×H600
588×588
5
宗達
600角
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357429
087942
720×720
W700×H700
688×688
6
宗達
700角
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357438
087943
820×820
W800×H800
788×788
6
宗達
800角
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357447
087944
920×920
W900×H900
888×888
7
宗達
900角
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357456
087945
861×1209
W841×H1189
829×1177
7
宗達
A0
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357465
087946
614×861
W594×H841
582×829
6
宗達
A1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357474
087947
440×614
W420×H594
408×582
4
宗達
A2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357483
087948
317×440
W297×H420
285×408
2
宗達
A3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357499
087949
230×317
W210×H297
198×285
1
宗達
A4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357508
087950
168×230
W148×H210
136×198
1
宗達
A5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357517
087951
748×1050
W728×H1030
716×1018
7
宗達
B1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357526
087952
535×748
W515×H728
503×716
5
宗達
B2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357535
087953
384×535
W364×H515
352×503
3
宗達
B3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357544
087954
277×384
W257×H364
245×352
2
宗達
B4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70357553
087955
202×277
W182×H257
170×245
1
宗達
B5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。