トレード
デッサン額 クレア
欧米の認定書、賞状が抜群に栄えます。企業の表彰式、認定式で使われ続けてるデッサン額です。
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ
取付け方法
背面 トンボ式
フレーム幅(mm)
19
使用場所
屋内用
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70359468
088146
1
150角
174×174
W150×H150
136×136
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359477
088147
1
200角
224×224
W200×H200
186×186
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359486
088148
1
250角
274×274
W250×H250
236×236
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359495
088149
2
300角
324×324
W300×H300
286×286
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359504
088150
2
350角
374×374
W350×H350
336×336
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359513
088151
3
400角
424×424
W400×H400
386×386
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359529
088152
3
450角
474×474
W450×H450
436×436
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359538
088153
3
500角
524×524
W500×H500
486×486
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359547
088154
5
600角
624×624
W600×H600
586×586
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359556
088155
6
700角
724×724
W700×H700
686×686
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359565
088156
6
800角
824×824
W800×H800
786×786
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359574
088157
7
900角
924×924
W900×H900
886×886
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359583
088158
7
A0
865×1213
W841×H1189
827×1175
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359599
088159
6
A1
618×865
W594×H841
580×827
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359608
088160
4
A2
444×618
W420×H594
406×580
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359617
088161
2
A3
321×444
W297×H420
283×406
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359626
088162
1
A4
234×321
W210×H297
196×283
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359635
088163
1
A5
172×234
W148×H210
134×196
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359644
088164
7
B1
752×1054
W728×H1030
714×1016
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359653
088165
5
B2
539×752
W515×H728
501×714
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359669
088166
3
B3
388×539
W364×H515
350×501
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359678
088167
2
B4
281×388
W257×H364
243×350
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70359687
088168
1
B5
206×281
W182×H257
168×243
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。