グリーンクロス
【名入れ】 社名入り 蛍光イエロー高輝度 工事看板
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。
※WEB注文限定
用途
工事・建築現場用立看板として。
材質
枠:スチール板面:スチール印刷面:反射
取付方式
地面設置
サービス分類
名入れ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
全15種類を絞り込む
文字内容
選択してください
0m先準備
お願い
停止位置
全面通行止
工事中
工事区間終り
徐行
歩行者通路
段差注意
片側交互
車線減両矢
車線減右矢
車線減左矢
通行止
速度落とせ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×1550×25
550×1550×25
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
文字内容
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70364176
N-KYSL-1
4
0m先準備
275×1550×25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364185
N-KYSL-2
6
速度落とせ
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364194
N-KYSL-3
6
車線減右矢
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364203
N-KYSL-4
6
車線減左矢
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364219
N-KYSL-5
6
片側交互
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364228
N-KYSL-6
6
段差注意
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364237
N-KYSL-7
6
停止位置
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364246
N-KYSL-8
6
歩行者通路
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364255
N-KYSL-9
6
工事区間終り
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364264
N-KYSL-11
6
徐行
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364273
N-KYSL-12
6
工事中
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364289
N-KYSL-13
6
お願い
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364298
N-KYSL-14
6
車線減両矢
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364307
N-KYSL-15
6
通行止
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364316
N-KYSL-16
6
全面通行止
550×1550×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。