曜日別特売

移動式飛沫防止パーティション タテ型 36サイズ

移動式飛沫防止パーティション タテ型 36サイズ - 馬印移動式飛沫防止パーティション タテ型 36サイズ - 馬印移動式飛沫防止パーティション タテ型 36サイズ - 馬印移動式飛沫防止パーティション タテ型 36サイズ - 馬印

キャスターついて楽々移動できる、大型飛沫防止パーティション。
ボード面は硬質塩ビ(PVC)3mm厚を使用しておりますので、耐薬品性・難燃性・電気絶縁性に優れており、ウエットティッシュなどで拭くことができるので板面はいつも清潔に保てます。

用途倉庫、事務所、工業、作業場、オフィス、学校、店舗、商談スペースなど材質ボード面:硬質塩ビ(PVC)3mm厚、枠:アルミ製、ベース:スチール(キャスター付)タイプ縦型寸法(幅W×奥行D)(mm)有効:899×1809キャスターキャスター付枠の色シルバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×630×2000対応ボード色透明内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品は、かき消しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371359UYAP36T
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする