移動式飛沫防止パーティション ヨコ型 46サイズ
キャスターついて楽々移動できる、大型飛沫防止パーティション。
ボード面は硬質塩ビ(PVC)3mm厚を使用しておりますので、耐薬品性・難燃性・電気絶縁性に優れており、ウエットティッシュなどで拭くことができるので板面はいつも清潔に保てます。
用途倉庫、事務所、工業、作業場、オフィス、学校、店舗、商談スペースなど
材質ボード面:硬質塩ビ(PVC)3mm厚、枠:アルミ製、ベース:スチール(キャスター付)
タイプ横型
寸法(幅W×奥行D)(mm)有効:1809×1201
キャスターキャスター付
枠の色シルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1880×630×1850
対応ボード色透明
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※こちらの商品は、かき消しはできません。
※ヨコ型は板面部と脚部を組立て使用致します。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |