曜日別特売

パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス

パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス - モリタ宮田パッケージ型泡消火設備Ⅱ型 スーパーボックス - モリタ宮田

業界トップクラスのコンパクト設計 一体化パッケージで取り付けも簡単!
全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。
水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。
取扱いが簡単、ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。
業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。
強力な消火力!スーパーボックスⅠ型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。

仕様リサイクルシール付、【圧力調整器】放射量:約44L/分材質【機器格納箱】SECC、防錆処理塗色:アイボリー、【貯蔵容器】SPHC、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】マンガン鋼、【放射ホース】合成ゴム、【ハンドノズル】ADC型式【ハンドノズル】把握式(発泡機構付)質量(kg)全装備:約173品番対応:FF種類消火薬剤:機械泡(水成膜)薬第27~4号使用温度範囲(℃)マイナス20℃~プラス40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×740×270内容積(L)【貯蔵容器】36×2、【加圧用容器炭酸ガスボンベ】3.4板厚(mm)【機器格納箱】1.2ホース内径(Φmm)【放射ホース】16ホース長さ(m)【放射ホース】25収納方法ホース架式ガス容量(g)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:565調整圧力(MPa)【圧力調整器】0.8ホース外径(Φmm)【放射ホース】26認定番号型式:PG-040号液量(L)薬剤質量:64放射時間【圧力調整器】約95秒放射距離【ハンドノズル】10~14mガス容量(L)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】N2:510耐水圧(MPa)【貯蔵容器】耐圧試験圧力:2.6圧力(MPa)【加圧用容器炭酸ガスボンベ】14.7内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送はできません。
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。
※取付工事はお客様にてお願い致します。
※消防申請・検査等はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371727SBFA65L
オープン
629,800
692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする