曜日別特売

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付)

パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) - モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) - モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) - モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) - モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) - モリタ宮田パッケージ型自動消火設備Ⅱ型 36Lタイプ(施工部品セット付) - モリタ宮田

従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!
スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。
多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!

用途リビング、寝室など仕様リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品)セット内容【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む種類消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号)使用温度範囲(℃)0~+40使用温度範囲0℃~+40℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)格納箱:830×734×195接続銅管:Φ12mm(最長10m)認定番号型式:PGA-009号液量(L)薬剤質量:36(9L×4本)放射時間約28秒(於20℃)面積(m2)防護:13(8畳間相当)総質量(kg)約87内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送はできません。
※掲載色と実際の塗装色は異なる場合がございます。
※取付工事はお客様にてお願い致します。
※消防申請・検査等はついておりません。
※モールは壁の色などあるので、ユーザー様にてご用意お願い致します。また、基本の構造であれば施工セットで足りますが、特に銅管とエルボーにて少しでもイレギュラーがあると、足りないものが出てくる事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371736CPW13094
オープン
769,800
846,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする