曜日別特売

ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)

ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き) - モトユキブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き) - モトユキ

●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得

用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上内容量1ケース(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
切断有効長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08423503BKR-2004203191.310/14120
7,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
08423512BKR-2504254191.310/14170
8,400
5,498
6,048(税込)
当日出荷
08423528BKR-3004305191.310/14220
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする