モトユキ
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
●3mm以上の厚物切断に
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種
各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)
3.0以上
内容量
1ケース(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08423616
BSR-1514
152
19
0.9
14
70
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
08423634
BSR-2014
203
19
0.9
14
120
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
08423652
BSR-2514
254
19
0.9
14
170
¥
7,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08423677
BSR-3014
305
19
0.9
10/14
220
¥
8,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください