曜日別特売

バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ

バリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ - モトユキバリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ - モトユキバリギレ TAシリーズ (中厚向き) 幅広タイプ - モトユキ

●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能

用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー内容量1ケース(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
切断有効長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43844064TA-15148バイメタル150251.114/1870
7,900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
08424553TA-20148バイメタル200251.114/18120
8,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08424562TA-25148バイメタル250251.114/18170
10,200
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
08424578TA-30148バイメタル300251.114/18220
12,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする