モトユキ
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
(1件のレビュー)
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど
材質
バイメタル
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
山数
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43844046
WK-15912
1パック(5本)
150
25
1.3
9/12
70
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
08424675
WK-20912
1ケース(5本)
200
25
1.3
9/12
120
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
08424684
WK-25912
1ケース(5本)
250
25
1.3
9/12
170
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
08424693
WK-30912
1ケース(5本)
300
25
1.3
9/12
220
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください