モトユキ
ハイローラー用 研磨ベルト
●GMC-HA-1A用の研磨ベルト。
●60mmのワイド幅ベルトで研削・研磨精度が向上。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
仕上がり相当番手
幅(mm)
長さ(mm)
砥材
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497776
GGW-CBN60-300
1セット(5本)
60
60
300
CBN
60
¥
36,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69497767
GGW-C600-300
1セット(10本)
600
60
300
シリコンカーバイト
600
¥
6,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69497758
GGW-C100-300
1セット(10本)
100
60
300
シリコンカーバイト
100
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
69497794
GGW-Z60-300
1セット(10本)
60
60
300
ジルコニア
60
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
69497724
GGW-A1-300
1セット(5本)
100~120
60
300
アランダム
60
¥
10,160
取扱い終了
返品不可
69497733
GGW-A150-300
1セット(5本)
150~180
60
300
アランダム
150
¥
9,560
取扱い終了
返品不可
69497742
GGW-A2000-300
1セット(5本)
鏡面400
60
300
アランダム
2000
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください