モトユキ
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)
●4mm以上の厚物切断に
●解体撤去にも便利
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●ユニットバスの解体に最適
用途
軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種
各種セーバーソー・レシプロソー
材質
本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
山数
10/14
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43844055
K-1504
150
70
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
48854066
K-2004
200
120
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48854075
K-2504
250
170
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
48854084
K-3004
300
220
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください