曜日別特売

バリギレ S14シリーズ (中厚向き)

バリギレ S14シリーズ (中厚向き) - モトユキバリギレ S14シリーズ (中厚向き) - モトユキバリギレ S14シリーズ (中厚向き) - モトユキ
(3件のレビュー)

14山 3mm以上の厚物切断に
ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ

材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス適合機種各種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3内容量1パック(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854093S-1514141500.970409-6231100
4,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48854111S-2014142000.9120409-6258130
4,700
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
48854136S-2514142500.9170409-6274160
5,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48854154S-301410/143000.9220409-6291200
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48854111
2020-12-22
用途: SGP管の撤去
建設業・工事業

職人仲間からよく切れると聞いてポチりました。今までのやつより軽くて長持ちでした。
やはり職人の口コミは重宝しますね。

1が参考にしています
対象商品 : 48854093
2018-05-21
用途: 機械のメンテナンス時です。
有限会社タカヤマオフィス

良く切れます。思った様に、いや、それ以上に切れました。

対象商品 : 48854111
2017-04-01
用途: 解体作業
菱讃建工株式会社

名前に負けないくらいの切れ味で、正直驚きました。他の人に推薦できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする