曜日別特売

POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入

POEオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 - デンゲン
(1件のレビュー)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。

用途POEオイル用適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55476235OG-1040KFH
2,382
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55476235
2021-12-10
用途: カーエアコンのガス漏れ時に
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンのガス漏れ時に使用。
特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする