コンパクトレシーバーと全指向性マイクを内蔵したクリップオンワイヤレストランスミッターを別々の場所に置くことができ、ワイヤレス充電での音声収録を可能にする、コンパクトワイヤレスマイクシステムです。
トランスミッター側にmicroSDカード(別売)を挿入すれば、ワイヤレスで録音、自動バックアップも可能。
一般的なアナログワイヤレスシステムはテレビや電波からの干渉を受けやすいのに対し、WE10は、2.4 GHzの周波数帯域で動作することにより干渉を回避し、 自動的に送信周波数を変更することによって、最大50mの見通し距離でのノイズと欠落を軽減します。
付属の外付けラベリアマイク(3.5mmジャック)を使用すると、さまざまなシーンで柔軟に対応でき、液晶モニター付きレシーバーに装備している3.5mmオーディオジャック(ヘッドホン出力)によって、リアルタイムのオーディオモニタリングが可能です。
また、ゲインボタンで音量調整、ミュートボタンで消音、ローカットボタンで低音ノイズカット(0Hz、175Hz、230Hz)も可能。
ステージ上でのプレゼンテーション、ライブストリーミング、Vlogger、ビデオクリエイターなど、あらゆる分野のコンテンツクリエーターに最適です。