10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き

10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)10インチLEDリングライト コンパクト三脚付き - Kenko(ケンコートキナー)

簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。
大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。
USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。

セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高)質量(g)465(付属品含む)定格電圧(V)DC 5(USB TypeA)定格電流(A)2.5取付用ねじ穴1/4インチネジ対応幅(mm)56~84のスマートフォン色温度3段階(3000K~6000K)アズワン品番64-9507-26寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35LED使用数(個)120光量調節(%)10段階内容量1個
注意
※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もあります。
※機器によっては、各種ボタンなどに干渉する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370914KL-03RL
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする