曜日別特売

可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2

可変式 ND(減光)レンズフィルター バリアブルNDX2 - Kenko(ケンコートキナー)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。
一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。
新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。

フィルター外径(mm)67内容量1個
注意
※濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。
※使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370939-
36,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする